ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
ハイタック画びょう
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(500本)
注文コード
62330879
品番
HT-03K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器付き。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
11
包装
収納便利な缶ケース
針長(mm)
7
メッキ
表面真鍮メッキ(ゴールド)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62330879
HT-03K
53893998
HT-03
ハイタック画鋲
ミツヤ
1個(500本)
¥
739
税込
¥
813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です