ロッカー用ホワイトボード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62330924 品番LWB-904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

図柄は視認性高いキートップデザイン。トレー、マーカーペン2本、イレーザーと充実の付属品。曲面にもピタリ貼れる優れもの。

材質マグネットシート 本体:白 仕様板面:月間予定表 縦(mm)900 横(mm)370 用途マグネットボード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62330897
2023-08-03
用途:
外出管理

SCHEDULE、日付等の表頭が濃いグレーに黒文字になっているため、少し離れたところからだと全く見えないです。
サンプルと全く違う色なので、現品仕様又は画像を変えたほうが良いと思われます。

対象商品:
62330888
2022-08-05
用途:
総務部業務予定表
医療・福祉・介護関連業

DATEが日付と曜日が上下逆のほうが見やす感がありますが、
全体的にサイズ感はバッチりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする