ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネットシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62331247
品番
MS-3L-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
書き消し自由自在の蛍光色のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。300ミリ×100ミリ×0.8ミリ厚。
色
青
寸法(mm)
300×100
材質
ゴム磁石/PVC材
仕様
シート面:艶無、書き消し:書き込みのみ可
用途
マグネットシート