ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
カラーマグネットシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62331256
品番
MS-3L-GR
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
書き消し自由自在の蛍光色のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。300ミリ×100ミリ×0.8ミリ厚。
色
緑
寸法(mm)
300×100
材質
ゴム磁石/PVC材
仕様
シート面:艶無、書き消し:書き込みのみ可
用途
マグネットシート