曜日シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード62331308 品番MS-6
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

貼ったりはずしたり自由自在の文字シートマグネット。たっぷり5週間分。

用途マグネットシート セット内容2枚(5週間:42文字) 材質鉄粉/PVC材 寸法(mm)216×100 (文字チップサイズ:27×27 ) 文字色:黒/青/赤,本体色:白 商品タイプ曜日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする