ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
着色二重画びょう
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500本)
注文コード
62331326
品番
NGC-500
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
二重画鋲の頭に白の着色を施した商品。頭が白いので作品などの邪魔をしにくい画鋲です。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
色
ゴールド(頭表面のみ白)
タイプ
平タイプ
包装
PPケース
針長(mm)
7
頭部径(Φmm)
11