ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
カラーピンボンゴ ロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(11本)
注文コード
62331509
品番
PBL-1500-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
25ミリの長い針でしっかりさせるプッシュピン。
用途
ピン
材質
PS樹脂/鋼線
色
青
タイプ
ダルマタイプ
包装
プラケース入り
針長(mm)
25