ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
カラーピンボンゴ ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(11本)
注文コード
62331536
品番
PBL-1500-T
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
25ミリの長い針でしっかりさせるプッシュピン。
用途
ピン
材質
PS樹脂/鋼線
色
透明
タイプ
ダルマタイプ
包装
プラケース入り
針長(mm)
25