曜日別特売
RG-35 アルゼム ミツヤ 62331615

 

RG-35 アルゼム ミツヤ 62331615
RG-35 アルゼム ミツヤ 62331615

アルゼム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(35本)注文コード62331615品番RG-35
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

錆びにくい、メタリックカラーのゼムクリップ。アルミニウム製。上品な色使いが好評です。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくくなっています。収納便利なプラケース入り。

用途クリップ材質アルミニウム全長(mm)30メタリックカラー:青/金/緑/赤/銀/紫包装PSケース入り繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする