画像準備中

YTZボール ジルコニア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 直径(Φmm)0.4 密度6 注文コード62334187 品番17111004
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は直径・密度など25種類から選べます 他の種類を見る

粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。

破壊靭性6.0〜 直径(Φmm)0.4 仕様摺り摩耗率:0.4 質量(kg)1 硬さ(HV10)1250 化学組成Y2O3-ZrO2 密度6
注意
※ご購入の際、ユーザー情報を開示いただく場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする