玄関・キッチン・ドアマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62338974 品番 PHTHRM-PET1
販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

100%リサイクル原料を用いた環境に優しいマット。
マットの重量の最大3倍の吸水(最大2L)を行い、最大95%のチリやほこり、泥を除去し、お掃除の回数を減らしてくれます。
マイクロファイバーを使用し、絨毯のようなフワフワした質感なのに屋内外両用。
裏面全てに滑り止め加工がされているにも拘らず、厚みはわずか約8.5mm!
マットの端に足が引っかかりにくいので、お子様やご年配の方にも安心です。

仕様洗濯機使用可能 材質表面:コットン90%、ポリエステル10%、裏面:SBR 厚さ(mm)約8.5 質量(kg)約1.3 寸法(cm)65×85 色(柄)ペット1 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする