曜日別特売

クラフティー 肘なし ミドルバック ポリッシュ ダイドオークパネル 革張り

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ブラック
色(張地)ブラック
内容量1脚注文コード62345229品番CR35BD P676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥347,800

シンプルなフォルムとコンパクトなメカニズム
カンファレンスシーンに求められる機能を問い直し、機能と美しさを両立したカンファレンスシーティング

色(張地)ブラック全高(mm)940座面高さ(mm)430~540材質支基/アルミダイキャスト 脚・肘/アルミダイキャスト バックパネル/成形合板 キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)530ブラック高さ(mm)940種類オフィスチェア奥行(mm)550キャスターあり材質(キャスター)ナイロン機能背ロッキング、座面上下調節、座面高さ調節レバー足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ポリッシュ座高(mm)430~540色(本体)ポリッシュ材質(座面)座シェル/成形合板 座クッション材質(背)背芯材/成形合板グリーン購入法適合
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする