協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
CBNリブ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62363527
品番
BRB-2025040
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途
焼き入れ鋼の加工
仕様
CBN層:0.6mm
材質
CBN
刃長(mm)
0.5
全長L(mm)
40
有効長(mm)
4
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
コーナーR(mm)
R0.25
刃径(mm)
0.5