CBNリブ用ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62363606 品番 BRB-2050060
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。

用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:1mm 材質CBN 刃長(mm)1 全長L(mm)50 有効長(mm)6 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 コーナーR(mm)R0.5 刃径(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする