協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
CBNボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62364324
品番
BSB-2080032
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
仕様
CBN層:2mm
材質
CBN
刃長(mm)
1.2
全長L(mm)
50
有効長(mm)
3.2
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
コーナーR(mm)
R0.8
刃径(mm)
1.6