PCDドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)1.28 注文コード62365514 品番DRD-2128
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は刃径など181種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。

用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工 仕様PCD層:1mm 材質PCD 刃長(mm)8 全長L(mm)38 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3 刃径(mm)1.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする