KDD-230020 超硬段付ドリル 協和精工 62367124

超硬段付ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)3刃長(mm)20注文コード62367124品番KDD-230020
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)溝長(mm)35刃長(mm)20全長L(mm)70表面処理ノンコート適合ねじM3.5×0.6シャンク径d(Φmm)6刃径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする