曜日別特売
KDL-2225 超硬ロングドリル 協和精工 62369048

超硬ロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)2.25
2.25
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.3
2.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
3
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
1.05
1.15
1.25
1.35
1
1.1
1.2
1.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
全長(mm)75
刃長(mm)30
内容量1本注文コード62369048品番KDL-2225
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)75刃長(mm)30刃径(Φmm)2.25表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする