色(張地)イエロー全高(mm)990-1090座面高さ(mm)430~530材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター色イエロー種類オフィスチェア奥行(mm)593材質(キャスター)ナイロン張地布地使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×593×990-1090フレーム色ブラック足外径(Φmm)622座高(mm)430~530色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり