色(張地)ホワイト全高(mm)990座面高さ(mm)430~530材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター幅(mm)605色ホワイト高さ(mm)990種類オフィスチェア奥行(mm)592キャスターあり材質(キャスター)ナイロン足外径(Φmm)696キャスター種類ナイロン色(フレーム)ブラック座高(mm)430~530色(本体)ブラック材質(座面)座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン