CAR COOL E【速効性】 (エンジン内部洗浄剤)

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本(350mL) 注文コード62374507 品番OT-707
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。
オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。
燃料3L〜4Lに1本の割合でご使用ください。

成分灯油、添加剤、香料 使用方法使用中のエンジンオイル3〜4Lに1缶(350mL)を目安にご使用ください。オイル交換の際は必ずオイルフィルターの交換をして下さい。 引火点(℃)44(TAG) 密度(g/cm3)0.8(20℃) 外観微黄色透明液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※目に入ると炎症を起こすことがあります。
※取り扱う際は必ず保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62374507
2024-01-06
用途:
良いです。
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車で80000kmのエンジンに使用しました。オイルは5000kmごとに交換してました。使用した所エンジンの唸り音が軽減されアクセルを余り踏まなくても前に出て行く感じです。フラッシングでこんなに変わるとは思いませんでした。

対象商品:
62374507
2022-11-06
用途:
E/Gオイル交換にて
製造業

E/Gオイル交換2回に1回の割合で洗浄剤を利用しています。特に不具合もなく、投入後に抜いたオイルも汚れているので効果はあると感じます。

対象商品:
62374507
2022-11-14
用途:
定期点検
その他業種

他の製品より安価で購入できて満足しています。
耐久性はこれからです。

対象商品:
62374507
2022-06-27
用途:
乗用車のオイル交換

もう少し注ぎやすい口の形状を要望致します。性能には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする