ヤシマ化学
ヤシマ化学の LLC(クーラント)
CAR COOL クーラント補充液
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200mL×50本)
注文コード
62374997
品番
RA-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。
液色
緑色
成分
エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-20/原液
タイプ
希釈不要
使用方法
(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。
色
グリーン系
内容量(mL)
200
pH
8.8
密度(g/cm
3
)
1.052(20℃)
外観
緑色液体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※冷却水の温度が高いとき、開放弁を急に開けると、蒸気又は熱湯が吹き出す
恐れがあるので、高温時には絶対に開けないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。