CAR COOL ブレーキフルード DOT4(BF-4)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード62375697 品番BF-506
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

米国自動車安全基準やJIS規格を満たすブレーキフルードです。
高沸点を有し、過酷な運転条件のもとでも高性能を発揮します。
ブレーキ系統の各種金属やゴムに悪影響を与えません。

成分グリコールエーテル、ポリグリコール、酸化防止剤、防錆剤 使用方法(1)ブレーキ液の交換/補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取り扱い方法に従って下さい。※交換目安:車検毎、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合(2)ブレーキ液の交換/補充の際、リザーブタンク周辺の油、ごみ、水等が入らないようにしてください。(3)ブレーキ液のリザーブタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れ等を点検してから本液を補充してください。 規格DOT4 適合規格ISO 4925(Class4),SAEJ 1703,FMVSS 116(DOT4),JIS K 2233 4種(BF-4)の規格に適合 pH9.4(23±5℃) 外観淡黄色透明 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※全ての安全注意を理解したうえでご使用ください。
※上記用途以外には使用しないでください。
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※人体に害があるので飲んではいけません。
※鉱油系またはシリコーン系ブレーキ液との混合は禁止します。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※取り扱い後はよく手を洗ってください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※ブレーキ液には吸湿性があり、吸湿すると沸点が低下し、ベーパーロック現象を起こしてブレーキが効かなくなる危険があるので注意してください。
※-40℃以下での外気温度では、使用しないでください。
※ブレーキ液は車の塗装面を傷めるので、付着した場合は速やかに洗い流してください。
※ブレーキ液に鉱油(エンジンオイル、ガソリン、灯油、軽油等)、植物油、シンナー等を混合しないでください。
※ゴムカップの異常膨張により、ブレーキがきかなくなります。
※床にブレーキ液がこぼれた場合は布等で拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする