純正交換型ミラードラレコ取付ステー・ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62376435 品番PRN80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,590
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ドライブレコーダーPRD80C・PRD80・PRD81C・PRD81・PRD8XC専用の取付ステー・ブラケット・アーム・スタンド・金具。取付ステーが車種専用設計で、お車の年式・型式・セーフティーセンサーの有無によって、対応しているステーは異なります。

注意
※年式・形式に関係なく特別仕様車や車両メーカーでの純正部品変更に伴い掲載ブラケットと適合品番が異なる又は装着できない車両があります。必ずしも適合しているとは限りませんので、ご注意ください。当商品を取り付けにあたり、純正ミラーと同等の位置や角度になりません。内装のカットや純正システムの機能取り外しなど加工を前提としております。上記をご理解ご了承の程よろしくお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする