板石鹸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(13.5kg) 注文コード62376564 品番ET-905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

洗車用板石けん。
本製品は、自動車タイヤ、マットの洗浄用石けんです。
作業着や靴下の部分洗いにもご使用いただけます。

成分脂肪酸ナトリウム、珪酸塩 使用方法水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 寸法(mm)[上底部:430×320][下底部:400×290]×H105 質量(kg)13.5 pH10.2 臭気原料臭 外観白色個体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※本製品は、食べられません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする