超硬底刃付リーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)6.65 注文コード62376687 品番KHR-4665
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃径など714種類から選べます 他の種類を見る

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) 刃長(mm)25 全長L(mm)100 有効長(mm)45 コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)8 刃径(mm)6.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする