※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
62378000
品番
CAM15C-SL
参考基準価格(税別)¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
★長さ寸法オーダーカット(1mm単位※100mm〜3940mm)です。一歩先の洗練を。
玄関は毎日必ず通るところ。お客様も必ず通るところ。框は靴を脱ぐときに必ず見るところ。
CAMIS(カミス)は、シンプルで洗練されたデザインで玄関を引き締める、奥行5.5mmのアルミ製の玄関框です。
デザイン性と施工性の両立
樹脂製の仮止め用パーツをタッカーで固定することによって、金属製フラットバーを接着するのに比べ、大幅に施工性が上がりました。
複数枚を突き付けてご使用することも可能です。