ビザールプランツウォールラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62378420 品番LPW-2100-BK
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【植物育成ライト、サーキュレーターを取り付け可能】植物にとって最適な環境を作ることができます。※取り付けバーへ結束バンドなどで市販のダクトレールを取り付け可能。
【安定感抜群のツッパリ&四つ脚ラック】天井や壁に穴を開けることなく高い安定性を確保。ライトやビカクシダの重みで棚が倒れにくい設計です。着生用 板 吊り下げ スタンド として利用可能。
【高さを自由にカスタマイズ】天板とダクトレール取付バーの高さを自由に変えられます。植物の成長に合わせてライトとの距離を調整することができます。
【同シリーズのビザールプランツラックと連結可能】植物が増えてきても大丈夫!ビザールプランツラックと横連結することで育成スペースを増やすことができます。
"・表面加工
エポキシ樹脂粉体塗装
・寸法
幅83cm ? 奥行35cm ?高さ226cm(226〜280cm)
・耐荷重
総耐荷重 100kg(各棚 30kg /ウォールパネル 15kg/ダクトレール取り付けバー 5kg)
・材料
金属(スチール)"

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする