曜日別特売
LBR-380H-WW アクスタマンション BIBILAB 62378490

アクスタマンション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台棚段数(段)5注文コード62378490品番LBR-380H-WW
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【空中のデッドスペースを有効活用】 次々増えるアクリルスタンド…もう置き場がない…となっても大丈夫!今までデッドスペースになっていた壁がディスプレイスペースに!
【賃貸でも壁掛けOK】 外した後も設置跡が目立ちにくい取付パーツを採用。付属のピンを使って石こうボードに簡単に取り付けできます。
【ホコリをシャットアウト】 スライド式のアクリル扉が大切なコレクションを埃から守り、いつも綺麗な状態でディスプレイできます。 【配線を逃がせるケーブル穴】 市販のテープLEDなどを取り付ければ更に魅力アップ!両サイドのケーブル穴から配線を逃がすことが可能です。
LBR-380H(5段ハイタイプ) 製品サイズ(外寸):幅38.5×奥行17.5×高さ70cm 製品重量:14.4kg
"・寸法
LBR-380H:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ70cm
LBR-380M:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ42cm
・表面加工
合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
・耐荷重
LBR-380H:総耐荷重5kg(一段あたり:1kg)
LBR-380M:総耐荷重3kg(一段あたり:1kg)"

棚段数(段)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする