【空中のデッドスペースを有効活用】 次々増えるアクリルスタンド…もう置き場がない…となっても大丈夫!今までデッドスペースになっていた壁がディスプレイスペースに!
【賃貸でも壁掛けOK】 外した後も設置跡が目立ちにくい取付パーツを採用。付属のピンを使って石こうボードに簡単に取り付けできます。
【ホコリをシャットアウト】 スライド式のアクリル扉が大切なコレクションを埃から守り、いつも綺麗な状態でディスプレイできます。 【配線を逃がせるケーブル穴】 市販のテープLEDなどを取り付ければ更に魅力アップ!両サイドのケーブル穴から配線を逃がすことが可能です。
LBR-380H(5段ハイタイプ) 製品サイズ(外寸):幅38.5×奥行17.5×高さ70cm 製品重量:14.4kg
"・寸法
LBR-380H:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ70cm
LBR-380M:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ42cm
・表面加工
合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
・耐荷重
LBR-380H:総耐荷重5kg(一段あたり:1kg)
LBR-380M:総耐荷重3kg(一段あたり:1kg)"