積み重ねても中身を守る。骨太な折りたたみボックス。
家も車も決して大きくはないのに何故かギアが増えていく、これどこにしまうねん。。
そんなあなたにおすすめの収納効率にこだわった折りたたみボックスです。
余計な出っ張りのない四角い形は車への積載や収納がしやすく、独自のフレーム構造により3段まで安定して積み重ねることができます。
丈夫で耐水性の高いシートを使用しているので、水遊びグッズをざっくり収納するのにもおすすめです。
水遊びグッズやキャンプギア、着替えまで色々入れられる大容量です。
底面にはクッション材が入っていて、中身を傷つけにくい仕様です。
ホネアルヤーツのメインの特徴(大容量50L)
ホネアルヤーツのメインの特徴()
3段まで積み重ねられる
独自のフレーム構造により、中の荷物を潰さずに積み重ねることが出来ます。(静止耐荷重30kg)
ホネアルヤーツのメインの特徴(3段まで積み重ねられる)
組み立て簡単
工具なしで簡単に組み立てることができます。
畳んでスキマに収納できる
厚さ6cmに畳めるのでちょっとした隙間に収納することができます。
ホネアルヤーツのメインの特徴(畳んでスキマに収納できる)
ファスナー式のフタ
ホコリの入り込みを防ぐフタ付きです。本体と一体型なのでフタの置き場所にも困りません。
ホネアルヤーツのメインの特徴(ファスナー式のフタ)
ホネアルヤーツハーフとスタッキング
上にホネアルヤーツハーフを2個並べて乗せることができます。
ホネアルヤーツのメインの特徴(ホネアルヤーツハーフとスタッキング)
ぐるりとデイジーチェーン
すぐに使いたい小物を吊り下げられます。
ホネアルヤーツの各部の特徴(底面を守る脚)
底面を守る脚
底面に汚れが付きにくい樹脂製の脚が付いています。
ホネアルヤーツの各部の特徴(地面につかないフタ)
地面につかないフタ
開けても床に付かない長さなので、フタが汚れません。
ホネアルヤーツの各部の特徴(しっかり握れるサイドハンドル)
しっかり握れるサイドハンドル
最大積載重量15kg
ホネアルヤーツの各部の特徴(ヤーツシリーズと相性が良い)
ヤーツシリーズと相性が良い
シキルヤーツ・キガエルヤーツと組み合わせて使うことが出来ます。
ホネアルヤーツの各部の特徴(小物整理に便利なオープンポケット)
小物整理に便利なオープンポケット
中身をさっと取り出しやすいポケットを前面に4つ備えています。