マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62379391 品番SHR-MX302
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能
2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード
定格時間 3分
モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能
オートスタートスイッチ付き
ダストボックス容量11リットル
作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)1.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160 定格時間(分)3/休止時間60 ダストボックス容量(L)約11 細断速度約2.0m/分 測定条件室温20〜25℃、相対湿度45〜55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用 細断寸法(mm)マイクロカット 2×11 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚
取扱説明書:(2.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする