※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62379427
品番
AL40-N04B-38-D
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
なし
ケース
レベルゲージ付金属ケース
ルブリケータ油排出口
ルブリケータにドレンコック付
関連資料:
カタログ(1.11MB)