J9S-10-967(041658) 4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト) 62384467

J9S-10-967(041658) 4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト) 62384467
J9S-10-967(041658) 4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト) 62384467

4"YAMASENKO (4"ヤマセンコー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個967注文コード62384467品番J9S-10-967(041658)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2"~7"のヤマセンコーは大きさが違うだけでほぼ同じデザインです。
バスのサイズや水の透明度、フィッシングプレッシャーやバスのコンディション、ベイトのサイズなどで使い分けていくとよいでしょう。
ヤマセンコーはノーシンカーを最も得意としますが、テキサスリグで使用すると、ヤマセンコーでなければ入っていかないカバーが多く存在します。
こういったポイントでは最後の切り札となるでしょう。
また、キャロライナリグでも有効で、琵琶湖などのビッグレイクでは、岸からの遠投スタイルでも高い実績があります。
フリーリグにおいても、水平フォールするヤマセンコーは相性抜群です。
フリーにフォールさせてからボトムを這う姿にバスは反応してくれるでしょう。
オフセットフックをセットしてノーシンカーで使うとき、軽いネイルシンカーをフックの逆側へセットしてやると、バックスライドリグとしても使えます。

967入数1パック/10本入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする