超硬リブ用エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62384825 品番 KRE-212160
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

刃径をΦ0.2〜Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃長(mm)1.8 全長L(mm)60 有効長(mm)16 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 刃径(mm)1.2 首下径(Φmm)1.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする