サーキットブレーカー 80A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62388737 品番CB4-80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

船舶や自動車など、12V〜60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰
95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可
10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み
ケーブル接続:挟み込み接続式
さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨
繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)69×84×41 質量(g)200 電圧(V)12〜60 電流容量(A)80 ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
注意
※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする