サーキットブレーカー 防水型 100A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62388841 品番CBW-1-100A
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

船舶や自動車など12V〜60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰
ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
防水等級:IP67
6種類の中から定格電流を選択可

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用 寸法(mm)74×48.2×44.2 電圧(V)12〜60 電流容量(A)100 ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする