曜日別特売
CBW-1-150A サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテック 62388859

CBW-1-150A サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテック 62388859
CBW-1-150A サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテック 62388859
CBW-1-150A サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテック 62388859
CBW-1-150A サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテック 62388859
CBW-1-150A サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテック 62388859

サーキットブレーカー 防水型 150A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62388859品番CBW-1-150A
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰
ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
防水等級:IP67
6種類の中から定格電流を選択可

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)150ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする