マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル チャージコントローラー(MXH-20-2)付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62389857 品番M30-12F
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。
OEMによるコスト削減製品
フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。
本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。
表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。
12Vバッテリー充電用
パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)
船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。
2021年モデル
お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130Fまで
【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。
ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。

付属品ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・接続用ケーブル・ソーラーパネル固定用ビス・取扱説明書 質量(kg)1.3 タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル 出力(W)30 電圧(V)12 パネルサイズ(mm)560×350×4 開放電圧(V)23.4 最大動作電圧(V)19.8 動作電流(A)最大1.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする