※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TNK工業(SPEEDPIT)
TNK工業(SPEEDPIT)の ライダーズグッズ
TNK工業(SPEEDPIT)の タンデム用品
タンデムサポートベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
同乗者推奨年齢:10歳ぐらい〜
注文コード
62394398
品番
CT-32
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オートバイ用タンデムサポートベルト
バックルはすべて安心のNIfCO製
リフレクターを採用
仕様
同乗者推奨年齢:10歳ぐらい〜
種別
ウエストタイプ
ベルト長さ(cm)
同乗者:60〜92、運転者:115〜162