3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の OPPテープ
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12巻)
注文コード
62395116
品番
372HQ-R60P-48x100-12R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途
<特長>
・再生樹脂60%含有基材
・CO2排出量の削減
・100%再生紙を使用した紙芯
・軽い巻き出し力
・保持力耐衝撃性
・低臭
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.062
色
透明(印刷:紺色)
長さ(m)
100
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
注意
※<用途>
※・梱包