毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62395265 品番 KC-NW825-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

充電・交流式。着たままカットOK!
【2種類の外刃付属】
(デリケート外刃):ストッキングやタイツなどデリケートな衣類に。
(スタンダード外刃):衣類からソファ・カーテンなどの大きい布地まで。
【Care(逆転)/Power(正転)モード搭載】
(Care):おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取りに適応。
(Power):セーターやソファに、頑固な毛玉もキャッチ。
2種類のふわふわリング付属。生地の風合いを守ります。
ふわふわリング、2種類の外刃も収納可能なスタンド付属。

付属品外刃2種(デリケート、スタンダード)、ふわふわリング2種(Short/Long)、充電用USBケーブル(Type-C 1.8m)、スタンド、取扱説明書 ブラック 電源充電・交流式 本体質量(g)約197 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×92×145 充電時間(時間)約8 使用可能時間(分間)約38(満充電時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする