樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)R0.25 注文コード62398308 品番PRB-2025080
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はボール半径Rなど72種類から選べます 他の種類を見る

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。

用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃長(mm)0.8 全長L(mm)45 有効長(mm)8 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 ボール半径R(mm)R0.25 刃径(mm)0.5 首下径(Φmm)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする