協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
CBNコーナーR付1枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62400024
品番
BREF-210020100
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
材質
CBN
刃数
1枚刃
表面処理
ノンコート