CBN裏面取りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)4.5 全長L(mm)50 注文コード62400189 品番BUMW-404512
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は刃径・全長Lなど20種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材の裏面取り加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN シャンク径(Φmm)6 首径(mm)2.4 全長L(mm)50 表面処理ノンコート 刃厚(mm)2 首下長(mm)12 刃径(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする