協和精工
超硬スーパーロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2.4
2.4
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
3
全長(mm)
150
75
90
100
150
刃長(mm)
50
15
20
25
30
35
40
50
65
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62401178
品番
KDLL-2240
参考基準価格(税別)
¥8,040
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
全長(mm)
150
刃長(mm)
50
刃径(Φmm)
2.4
表面処理
ノンコート