関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 709 ファーブルパープル 原液

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30mL) 注文コード 62403218 品番 pd-709-30ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからパープルまで発色が変化します。
ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。
画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。

仕様
関西ペイントレタンPGエコ パラディリキッド原液 #709 ファーブルパープル/30ml
※無地容器に詰め替えてのお届けとなります。
※別途、調合用クリヤー(PG80 #026クリヤー等)、硬化剤、希釈用シンナーが必要です。
使用方法
1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。
2.ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途塗装 ファーブルパープル 危険等級V 比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする