仕様
パラディーカラー ファーブルパープル 1L希釈済(900g)
※無地容器に詰め替えてのお届けとなります。
※別途、PG80用の硬化剤が必要です。合わせてお買い求め下さい。
使用方法
1.下塗りにブラックを塗装する。
2.パラディーカラーを塗装する。
※画像は薄く2回塗りで仕上げております。
3.最後にクリヤーを塗装して完成です。
比率
【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 5
1.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。
※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。
2.ストレーナーでろ過してから塗装します。
※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。
用途塗装
色ファーブルパープル
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性