仕様
関西ペイントレタンPGエコ パラディリキッド原液 #777 コスモシルバー/30ml
※無地容器に詰め替えてのお届けとなります。
※別途、調合用クリヤー(PG80 #026クリヤー等)、硬化剤、希釈用シンナーが必要です。
使用方法
1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。
2.ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途塗装
色コスモシルバー
危険等級V
比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性