ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62404408 品番 101P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ストップ機能がないドアクローザ「ドアマン」
木製室内ドアに最適
左右兼用です
最大開き角度は、110〜140度です、それ以上あけるとドアクローザにより制限がかかり、それ以上開きません
最大開き角度の調整はできません

用途室内用 ホワイト タイプパラレル型 勝手左右勝手兼用 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)15〜30
注意
※本品にストップ機能はございません
※本品はドアを押し開く側に取り付けるタイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする